AISCAN - TUBO AISCAN-DBN (2 P.BARRA) d.110 IP9 NJ - DBN110
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Poliolefina
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Color - Rojo
Modelo - Rígido
Packaging
6 Unid.
Referencia del fabricante
DBN110
Ref.Sonepar
31830
EAN
8427418003256
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliolefina
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Rojo
Modelo:
Rígido
Forma:
Parte exterior coarrugada, parte interior lisa
Diámetro interior:
88 mm
Diámetro exterior:
110 mm


