AISCAN - Tubo Aiscan-DBN (barra) diámetro 125 IP9 naranja - DBN125
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Poliolefina
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Color - Rojo
Modelo - Rígido
Packaging
6 Unid.
Referencia del fabricante
DBN125
Ref.Sonepar
31831
EAN
8427418003263
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliolefina
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Rojo
Modelo:
Rígido
Forma:
Parte exterior coarrugada, parte interior lisa
Diámetro interior:
101 mm
Diámetro exterior:
125 mm
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


