AISCAN - Tubo Aiscan-DBN (barra) diámetro 90 IP9 negro - DBN90
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Poliolefina
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Color - Rojo
Modelo - Rígido
Packaging
6 Unid.
Referencia del fabricante
DBN90
Ref.Sonepar
31832
EAN
8427418003249
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliolefina
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Rojo
Modelo:
Rígido
Forma:
Parte exterior coarrugada, parte interior lisa
Diámetro interior:
73 mm
Diámetro exterior:
90 mm


