AISCAN - Tubo Aiscan DRL curvo diámetro 75 naranja - DRL75
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 75 mm
Material - Otros
Resistencia compresiva - 250 N
Grado de protección (IP) - IP54
Radio de curvatura dinámico - 252 mm
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
DRL75
Ref.Sonepar
47874
EAN
8427418003416
Diámetro nominal:
75 mm
Material:
Otros
Resistencia compresiva:
250 N
Grado de protección (IP):
IP54
Radio de curvatura dinámico:
252 mm
Color:
Naranja
Material de revestimiento:
Sin funda
Libre de halógenos:
no
Diámetro interior:
56 mm
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


