AISCAN - Tubo Aiscan-DRN (rollo) diámetro 63 IP9 naranja - DRN63
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Poliolefina
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Color - Rojo
Modelo - Plegable
Packaging
100 metro
Referencia del fabricante
DRN63
Ref.Sonepar
912
EAN
8427418002228
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliolefina
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Rojo
Modelo:
Plegable
Forma:
Parte exterior coarrugada, parte interior lisa
Diámetro interior:
48.5 mm
Diámetro exterior:
63 mm
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


