AISCAN - Tubo Aiscan-DRN (rollo) diámetro 90 IP9 naranja
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Poliolefina
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Color - Rojo
Modelo - Plegable
Packaging
75 Unid.
Referencia del fabricante
DRN90
Ref.Sonepar
914
EAN
8427418002242
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliolefina
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Rojo
Modelo:
Plegable
Forma:
Parte exterior coarrugada, parte interior lisa
Diámetro interior:
73 mm
Diámetro exterior:
90 mm
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


