AISCAN - Tubo Aiscan-FHF forrado libre de halógenos diámetro 20 IP54 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 20 mm
Material - Otros
Resistencia compresiva - 320 N
Temperatura de trabajo - -5...60 °C
Grado de protección (IP) - IP54
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
FHF20
Ref.Sonepar
77205
EAN
8427418006127
Diámetro nominal:
20 mm
Material:
Otros
Resistencia compresiva:
320 N
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Grado de protección (IP):
IP54
Radio de curva, estática:
60 mm
Resistente al aceite:
no
Color:
Gris
Material de revestimiento:
Otros
Acelerador de llamas:
no
Resistencia a la flexión:
Flexible
Libre de halógenos:
sí
Revestimiento interno de alta conducción:
no
Diámetro interior:
13.4 mm
Diámetro exterior:
20.5 mm
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


