AISCAN - Tubo Aiscan TEI diámetro 25 pvc gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 25 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia compresiva - 750 N
Temperatura de trabajo - -5...60 °C
Grado de protección (IP) - IP54
Packaging
75 Unid.
Referencia del fabricante
TEI25
Ref.Sonepar
48448
EAN
8427418001122
Diámetro nominal:
25 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia compresiva:
750 N
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Grado de protección (IP):
IP54
Radio de curva, estática:
75 mm
Resistente al aceite:
no
Color:
Gris
Material de revestimiento:
Sin funda
Acelerador de llamas:
no
Resistencia a la flexión:
Flexible
Resistencia a la tensión:
750 N
Libre de halógenos:
no
Revestimiento interno de alta conducción:
no
Diámetro interior:
18.5 mm
Diámetro exterior:
25 mm
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


