AISCAN - Tubo Aiscan TEI diámetro 32 pvc gris - TEI32
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 32 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia compresiva - 750 N
Temperatura de trabajo - -5...60 °C
Grado de protección (IP) - IP54
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TEI32
Ref.Sonepar
104828
EAN
8427418001139
Diámetro nominal:
32 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia compresiva:
750 N
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Grado de protección (IP):
IP54
Radio de curva, estática:
96 mm
Resistente al aceite:
no
Color:
Gris
Material de revestimiento:
Sin funda
Acelerador de llamas:
no
Resistencia a la flexión:
Flexible
Resistencia a la tensión:
750 N
Libre de halógenos:
no
Revestimiento interno de alta conducción:
no
Diámetro interior:
24.3 mm
Diámetro exterior:
32 mm


