AISCAN - Tubo Aiscan TPI diámetro 40 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 40 mm
Material - Polipropileno
Resistencia compresiva - 750 N
Temperatura de trabajo - -5...90 °C
Grado de protección (IP) - IP54
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TPI40
Ref.Sonepar
104842
EAN
8427418001245
Diámetro nominal:
40 mm
Material:
Polipropileno
Resistencia compresiva:
750 N
Temperatura de trabajo:
-5...90 °C
Grado de protección (IP):
IP54
Radio de curva, estática:
160 mm
Resistente al aceite:
no
Color:
Gris
Material de revestimiento:
Sin funda
Acelerador de llamas:
no
Resistencia a la flexión:
Flexible
Libre de halógenos:
sí
Revestimiento interno de alta conducción:
no
Diámetro interior:
30 mm
Diámetro exterior:
40 mm
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


