AISCAN - Tubo Aiscan-UV doble pared diámetro 110 negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 110 mm
Material - Otros
Resistencia compresiva - 450 N
Grado de protección (IP) - IP54
Radio de curva, estática - 252 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UV110
Ref.Sonepar
711067
EAN
8427418008626
Diámetro nominal:
110 mm
Material:
Otros
Resistencia compresiva:
450 N
Grado de protección (IP):
IP54
Radio de curva, estática:
252 mm
Resistente al aceite:
no
Color:
Negro
Material de revestimiento:
Sin funda
Acelerador de llamas:
no
Libre de halógenos:
no
Con cable de tracción:
sí
Revestimiento interno de alta conducción:
no
Diámetro interior:
88 mm
Diámetro exterior:
110 mm
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


