AISCAN - TUBO CANALIZ. SUBTERR. RÍG. K63 (4 MTS)

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - TUBO CANALIZ. SUBTERR. RÍG. K63 (4 MTS)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

K63

Ref.Sonepar

916

EAN

8427418000996

Tubo AISCAN K (urbanizacion) diametro 63 rigido negro para canalización subterránea rígida en PVC rígido. Las características técnicas según norma une-20334. Tipo rígido aislante liso muy ligero y una temperatura de utilización -5 + 60ºC, propagador de la llama no. Tiene influencias externas ip54 y una resistencia a la compresión >125 N con resistencia al impacto >0. 5J A -5ºC y rigidez dieléctrica >2000V, resistencia de aislamiento >100 mohm. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN