AISCAN - TUBO CORRUGADO REFORZADO CR50 GRIS

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - TUBO CORRUGADO REFORZADO CR50 GRIS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 50 mm

  • Material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Color - Gris

  • Material de revestimiento - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Resistencia a la flexión - Flexible

Packaging

  • 25 Unid.

Referencia del fabricante

CRG50

Ref.Sonepar

78560

EAN

8436029907631

Diámetro nominal:

50 mm

Material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Color:

Gris

Material de revestimiento:

Policloruro de vinilo (PVC)

Resistencia a la flexión:

Flexible

Libre de halógenos:

no

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN