AISCAN - TUBO CURVABLE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 20 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Color - Blanco
Material de revestimiento - Sin funda
Libre de halógenos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TEICB25
Ref.Sonepar
627078
EAN
8427418006189
Diámetro nominal:
20 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color:
Blanco
Material de revestimiento:
Sin funda
Libre de halógenos:
no
Diámetro interior:
13.4 mm
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


