AISCAN - TUBO CURVABLE D32MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 32 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Color - Azul
Material de revestimiento - Sin funda
Libre de halógenos - no
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
TEICA32
Ref.Sonepar
232671
EAN
8427418006196
Diámetro nominal:
32 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color:
Azul
Material de revestimiento:
Sin funda
Libre de halógenos:
no
Diámetro interior:
24.3 mm
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


