AISCAN - TUBO DOBLE PARED D.50 (ROLLOS)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Poliolefina
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Color - Rojo
Modelo - Plegable
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
DRL50
Ref.Sonepar
47872
EAN
8427418003393
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliolefina
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Rojo
Modelo:
Plegable
Forma:
Parte exterior coarrugada, parte interior lisa
Diámetro interior:
40 mm
Diámetro exterior:
50 mm
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


