AISCAN - TUBO DOBLE PARED D.63 (ROLLOS)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Poliolefina
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Color - Rojo
Modelo - Plegable
Packaging
50 Unid.
Referencia del fabricante
DRL63
Ref.Sonepar
47873
EAN
8427418003409
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliolefina
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Rojo
Modelo:
Plegable
Forma:
Parte exterior coarrugada, parte interior lisa
Diámetro interior:
48.5 mm
Diámetro exterior:
63 mm
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


