AISCAN - TUBO EXTRADUR G9 BLINDADA/O DIAMETRO 16 GRIS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos - no
Versión resistente al fuego - sí
Resistencia a la flexión - Rígido
Con manguito - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EXG916
Ref.Sonepar
65188
EAN
8427418003874
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Versión resistente al fuego:
sí
Resistencia a la flexión:
Rígido
Con manguito:
sí
Montaje en superficie:
sí
Apto para instalación en madera:
no
Pared hueca:
no
Apto para instalación de hormigón:
no
Máquina y sistemas de instalación:
no
Apto para instalación sub-superficial (mortero):
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Subterráneo:
no
Diámetro interior:
10.5 mm
Diámetro exterior:
16 mm
Temperatura de operación:
-5...60 °C
Revestimiento interno de alta conducción:
no
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


