AISCAN - Tubo metálico enchufable diámetro 32mm - TME32
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Calidad de material - Acero (acero en tiras laminado)
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Calidad de cobertura superficial - Recubrimiento de zinc galvanizado
Superficie pulida - no
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
TME32
Ref.Sonepar
1153
EAN
8427418011039
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero (acero en tiras laminado)
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Calidad de cobertura superficial:
Recubrimiento de zinc galvanizado
Superficie pulida:
no
Superficie de barrido:
no
Color:
Otros
Montaje en superficie:
sí
Máquina y sistemas de instalación:
no
Apto para instalación de hormigón:
no
Apto para instalación sub-superficial (alquitrán, asfalto caliente):
no
Apto para uso en exteriores:
sí
Apto para instalación sub-superficial (mortero):
no
Instalación en madera:
no
Diámetro interior:
29.6 mm
Diámetro exterior:
32 mm
Temperatura de trabajo:
-45...400 °C
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


