AISCAN - TUBO RIGIDO BLINDADO GRIS ENCHUFABLE - BGE NOM.50

Aislantes Canarios, S.L.,
CopiarCopiar
AISCAN - TUBO RIGIDO BLINDADO GRIS ENCHUFABLE - BGE NOM.50

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BGE50

Ref.Sonepar

932078

EAN

8427418003201

Tubo AISCAN-B blindada/o diametro 50mm enchufable gris en PVC rígido para canalizaciones superficiales ordinarias fijas. Las características Técnicas según norma UNE-EN 61386-21. Tipo rígido curvable en caliente. La temperatura de utilización es de -5 + 60AºC. No es propagador de la llama. Las influencias externas IP54. Con una resistencia a la compresión >1250 N. Resistencia al impacto >2J A -5AºC. Rigidez dieléctrica >2000V. Resistencia de aislamiento >100 MOhm. En cada tubo o curva se suministra un manguito enchufable sin cargo. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN