AISCAN - Tubo Termoflex corrugado azul diámetro 23
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 23 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Temperatura de trabajo - -15...90 °C
Color - Azul
Material de revestimiento - Sin funda
Packaging
50 Unid.
Referencia del fabricante
TRA23
Ref.Sonepar
40933
EAN
8427418001092
Diámetro nominal:
23 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Temperatura de trabajo:
-15...90 °C
Color:
Azul
Material de revestimiento:
Sin funda
Resistencia a la flexión:
Flexible
Libre de halógenos:
no
Diámetro interior:
21.7 mm
Diámetro exterior:
28.1 mm
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


