AISCAN - Tubo Termoflex corrugado rojo diámetro 23 - TRR23
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 23 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Temperatura de trabajo - -15...90 °C
Color - Rojo
Material de revestimiento - Sin funda
Packaging
50 Unid.
Referencia del fabricante
TRR23
Ref.Sonepar
936
EAN
8427418001061
Diámetro nominal:
23 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Temperatura de trabajo:
-15...90 °C
Color:
Rojo
Material de revestimiento:
Sin funda
Resistencia a la flexión:
Flexible
Libre de halógenos:
no
Diámetro interior:
21.7 mm
Diámetro exterior:
28.1 mm
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


