AISCAN - Tubo Termoflex corrugado rojo diámetro 29 - TRR29
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 29 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Temperatura de trabajo - -15...90 °C
Color - Rojo
Material de revestimiento - Sin funda
Packaging
50 Unid.
Referencia del fabricante
TRR29
Ref.Sonepar
65205
EAN
8427418001894
Diámetro nominal:
29 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Temperatura de trabajo:
-15...90 °C
Color:
Rojo
Material de revestimiento:
Sin funda
Resistencia a la flexión:
Flexible
Libre de halógenos:
no
Diámetro interior:
27.5 mm
Diámetro exterior:
34.2 mm
Un producto de AISCAN
Descubra la serie AISCAN


