AISCAN - TUERCA ROSCADA METRICA

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - TUERCA ROSCADA METRICA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TRM50

Ref.Sonepar

974570

EAN

8427418011404

Tuerca AISCAN TRM roscada metrica diametro 50mm. Las características técnicas según norma une-en 61386-21. La temperatura de utilización -45Aº + 400AºC. La resistencia a la compresión >4000 N. La resistencia al impacto >20J A -45AºC. La resistencia a la corrosión de sistemas de tubos media. Propagador de la llama no. Interior con pintura anticorrosiva. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN