AISCAN - Tuerca roscada métrica diámetro 40mm - TRM40

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - Tuerca roscada métrica diámetro 40mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TRM40

Ref.Sonepar

453894

EAN

8427418011398

Tuerca AISCAN TRM roscada metrica diametro 40mm. Las características técnicas según norma une-en 61386-21. La temperatura de utilización -45º + 400ºC. La resistencia a la compresión >4000 N. La resistencia al impacto >20J A -45ºC. La resistencia a la corrosión de sistemas de tubos media. Propagador de la llama no. Interior con pintura anticorrosiva. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN