ALIAXIS - ADHESIVO JIMTEN BOTE 1L HTA-CPVC - 083005
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
083005
Ref.Sonepar
614930
EAN
8426621830055
Adhesivo Jimten bote 1l HTA-CDE PVC. Sistema completo de tuberia y accesorios para la conducción de agua sanitaria. Estas tuberias en HTA-CPVC son aptas para la conducción de agua fria y caliente sanitaria, además, permiten una instalación rápida y sencilla. Permiten tratamientos anti legionella al ser resistentes a todos los tratamientos químicos empleados de forma habitual.
Un producto de ALIAXIS
Descubra la serie ALIAXIS