ALIAXIS - ALZIR-INOX/C CC (24V,NT,WW)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
008240
Ref.Sonepar
1030087
EAN
8426621082409
Caldereta sifónica extensible S-247 con salida vertical macho para encolar. Diseñados de acuerdo a la EN 1253: Sello hidraulico de 50mm, resistencia a la carga conforme a DIN 19599, sumideros y cubiertas en edificios Clase L15. Medidas 90-250X250 color negro
Un producto de ALIAXIS
Descubra la serie ALIAXIS