Fin de vida

ALIAXIS - Codo 45° diámetro 40

CopiarCopiar
ALIAXIS - Codo 45° diámetro 40

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

085030

Ref.Sonepar

176519

EAN

8426621850305

Codo 45 40mm. Tuberías y accesorios para termofusión de polipropileno, polipropileno/AL y polipropileno/FIBRA, para la conducción de agua caliente / fría sanitaria y climatización disponibles en diámetro 16 a 125mm - UNE-EN ISO 15874. La soldadura por polifusión garantiza una unión continua y duradera del material. Le ofrecemos la maquinaria necesaria para su instalación.

Un producto de ALIAXIS

Descubra la serie ALIAXIS