ALIAXIS - Codo 90° H 20x1/2"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
085153
Ref.Sonepar
176611
EAN
8426621851531
Codo 90° h-20x1/2". Tuberías y accesorios para termofusión de polipropileno, polipropileno/AL y polipropileno/FIBRA, para la conducción de agua caliente / fría sanitaria y climatización disponibles en diámetro 16 a 125mm - UNE-EN ISO 15874. La soldadura por polifusión garantiza una unión continua y duradera del material. Le ofrecemos la maquinaria necesaria para su instalación.
Un producto de ALIAXIS
Descubra la serie ALIAXIS