ALIAXIS - Enlace acodado 90° 20-1/2" latón Gama'95

CopiarCopiar
ALIAXIS - Enlace acodado 90° 20-1/2" latón Gama'95

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

059245

Ref.Sonepar

488827

EAN

8426621592458

Enlace acodado 90 20-1/2" latón gama'95. Accesorio para tubería de PE, soluciones en latón para el conexionado de redes en las instalaciones de suministro de agua. Versiones con casquillos y arandelas de latón, POM y acero inoxidable. Desde diámetros de ½” hasta 4”, con presiones de trabajo de hasta PN16.

Un producto de ALIAXIS

Descubra la serie ALIAXIS