ALIAXIS - Enlace acodado 90° J-64 diámetro 20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
355029
Ref.Sonepar
1163861
EAN
8426621013427
Enlace acodado 90º J-64 de diámetro 20mm. El Fitting Gama55 de Jimten, ofrece la gama más amplia de accesorios de compresión para tuberías de PE (alta y baja densidad) del mercado. Su diseño compacto, facilidad de instalación y fiabilidad, han sido probados por las distintas Organizaciones Europeas de Certificación
Un producto de ALIAXIS
Descubra la serie ALIAXIS