ALIAXIS - JUNTA GRIFO FLOTADOR 2g
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
023253
Ref.Sonepar
592010
EAN
8426621146668
Junta grifo flotador 2g. Accesorios para el llenado y descarga de cisternas para inodoro. Versiones con pulsador de doble descarga para la descarga de 3 litros o de descarga total, completamente regulables y compatibles con la totalidad de inodoros del mercado y con base ROCA, para una sustitución de forma rápida y sencilla. Grifos flotadores de llenado del tanque, de bajo nivel sonoro y resistentes a presiones de hasta 16 bar, disponibles para alimentación de toma lateral o inferior.
Un producto de ALIAXIS
Descubra la serie ALIAXIS