ALIAXIS - Reducción M 2" H 1" roscado polipropileno
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
051524
Ref.Sonepar
108575
EAN
8426621515242
Reducción macho 2" hembra 1" roscado de polipropileno. Accesorio de compresión para tuberías de PE (alta y baja densidad) del mercado. Su diseño compacto, facilidad de instalación y fiabilidad, han sido probados por las distintas Organizaciones Europeas de Certificación.
Un producto de ALIAXIS
Descubra la serie ALIAXIS