ALIAXIS - Sumidero 120mm S-522 cuadrado salida horizontal satinado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
013906
Ref.Sonepar
660774
EAN
8426621151990
Sumidero sifónico para plato de ducha de obra con salida horizontal. Sifón de 50 mm de sello hidráulico. Rejilla square satinada fabricada en acero inoxidable AISI 304 por estampación o corte láser. Extensible con cerco en acabado acero inoxidable. Con lámina impermeabilizante de geotextil 2x1,5 m pre-montada. Medidas 120mm HORIZ.Ø40M-Ø50M
Un producto de ALIAXIS
Descubra la serie ALIAXIS