ANGUILA - Anguila Max Bi-Nylon 4mm 22m Salmón
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la aplicación - Tubo de instalación
Material - Plástico
Calidad de material - Poliamida (PA)
Color - Otros
Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15240022
Ref.Sonepar
230955
EAN
8436030179201
Alcance de la aplicación:
Tubo de instalación
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Color:
Otros
Ancho/diámetro del alambre de arrastre:
4 mm
Carga límite:
591.43 kg
Forma de la cabeza:
Oval
Diámetro del cabezal guía del cable:
6 mm
Conexión de rosca:
sí
Longitud:
22 m
Retorcido:
no
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


