ANGUILA - Anguila Max Cordón Acero+Nylon 4mm, 22m

Estiare, S.A.
CopiarCopiar
ANGUILA - Anguila Max Cordón Acero+Nylon 4mm, 22m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Alcance de la aplicación - Tubo de instalación

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Acero

  • Color - Otros

  • Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 4 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

65040022

Ref.Sonepar

230958

EAN

8436030179225

Alcance de la aplicación:

Tubo de instalación

Material:

Metal

Calidad de material:

Acero

Color:

Otros

Ancho/diámetro del alambre de arrastre:

4 mm

Carga límite:

509.86 kg

Forma de la cabeza:

Otros

Diámetro del cabezal guía del cable:

6 mm

Conexión de rosca:

Longitud:

22 m

Diámetro de bobina/anillo:

6 mm

Retorcido:

no

Guía pasa-cables de Cordón de Acero de Ø 4 mm y 22 metros de longitud, protegida con funda de Nylon de gran resistencia, color fucsia, provista con terminales mixtos y accesorios incluidos: cabeza guía flexible de 6 mm Ø, 2 anillas de tracción fija de 6 mm Ø y un manguito de unión M5 El Cordón de acero es un material con poco efecto memoria y muy apropiado para trabajos severos, ofreciendo un excelente comportamiento frente al rozamiento, es muy compacto lo que ofrece muy buenas prestaciones de torsión en cualquier dirección y como su peso es mayor le permite alcanzar distancias más largas.

Un producto de ANGUILA

Descubra la serie ANGUILA