ANGUILA - Anguila Max Fibra de Vidrio + Nylon, 3mm, 12m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la aplicación - Tubo de instalación
Material - Plástico
Calidad de material - GRP
Color - Verde
Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
35030012
Ref.Sonepar
274282
EAN
8436030179232
Alcance de la aplicación:
Tubo de instalación
Material:
Plástico
Calidad de material:
GRP
Color:
Verde
Ancho/diámetro del alambre de arrastre:
3 mm
Carga límite:
152.96 kg
Forma de la cabeza:
Otros
Diámetro del cabezal guía del cable:
6 mm
Conexión de rosca:
sí
Longitud:
12 m
Diámetro de bobina/anillo:
6 mm
Retorcido:
no
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


