ANGUILA - Anguila Max Poliester Trenzada Triple Ø4,5mm, 22m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la aplicación - Tubo de instalación
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Color - Otros
Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 4.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75045022
Ref.Sonepar
201164
EAN
8436030179263
Alcance de la aplicación:
Tubo de instalación
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Color:
Otros
Ancho/diámetro del alambre de arrastre:
4.5 mm
Carga límite:
458.87 kg
Forma de la cabeza:
Otros
Diámetro del cabezal guía del cable:
6 mm
Conexión de rosca:
sí
Longitud:
22 m
Retorcido:
sí
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


