ANGUILA - Anilla de Enganche Laton 10mm M5 - 43001001

Estiare, S.A.
CopiarCopiar
ANGUILA - Anilla de Enganche Laton 10mm M5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Alcance de la aplicación - Tubo de instalación

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Latón

  • Forma de la cabeza - Anillo

  • Forma - Plano

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

43001001

Ref.Sonepar

192866

EAN

8436030175142

Alcance de la aplicación:

Tubo de instalación

Material:

Metal

Calidad de material:

Latón

Forma de la cabeza:

Anillo

Forma:

Plano

Conexión de rosca:

sí

Diámetro de bobina/anillo:

10 mm

Anilla de enganche estándar, Ø 10mm, rosca M5

Un producto de ANGUILA

Descubra la serie ANGUILA