ANGUILA - Caballete Alzabobinas Hidraulico 55-90cm Max 800Kg - 49006003
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Eje del rodillo
Método de montaje - Montaje inferior
Diámetro máx. tambor de cable - 1780 mm
Resistencia de carga - 1600 kg
Peso - 32.4 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
49006003
Ref.Sonepar
130707
EAN
8436030176224
Modelo:
Eje del rodillo
Método de montaje:
Montaje inferior
Diámetro máx. tambor de cable:
1780 mm
Resistencia de carga:
1600 kg
Peso:
32.4 kg
CABALLETE ALZABOBINAS HIDRÁULICO ajustable en altura desde 55 a 90 cm, para bobina de 1700 mm, apta para bobinas hasta 1.600 kg (800 kg por caballete)


