ANGUILA - Caballete Alzabobinas Mecanico 28-49cm Max 250Kg - 49006006
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Eje del rodillo
Método de montaje - Montaje inferior
Material - Acero
Diámetro máx. tambor de cable - 900 mm
Resistencia de carga - 500 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
49006006
Ref.Sonepar
351159
EAN
8436030176552
Modelo:
Eje del rodillo
Método de montaje:
Montaje inferior
Material:
Acero
Diámetro máx. tambor de cable:
900 mm
Resistencia de carga:
500 kg
Peso:
5.4 kg
CABALLETE ALZABOBINAS MECÁNICO ajustable en altura desde 28 a 49 cm, para bobina de 900 mm, apta para bobinas hasta 500 kg (250 kg por caballete)


