ANGUILA - Caballete Alzabobinas Mecanico 55-100cm Max 800Kg
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Eje del rodillo
Método de montaje - Montaje inferior
Material - Acero
Diámetro máx. tambor de cable - 1800 mm
Resistencia de carga - 1600 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
49006002
Ref.Sonepar
856330
EAN
8436030176217
Modelo:
Eje del rodillo
Método de montaje:
Montaje inferior
Material:
Acero
Diámetro máx. tambor de cable:
1800 mm
Resistencia de carga:
1600 kg
Peso:
26 kg
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


