ANGUILA - CABEZA GUIA FLEXIBLE 14mm M12 - 41004000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la aplicación - Tubo de instalación
Material - Metal
Calidad de material - Latón
Forma - Plano
Conexión de rosca - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41004000
Ref.Sonepar
3791
EAN
8436030175074
Alcance de la aplicación:
Tubo de instalación
Material:
Metal
Calidad de material:
Latón
Forma:
Plano
Conexión de rosca:
sí
Diámetro de bobina/anillo:
14 mm
Cabeza guía flexibl, Ø 14 mm, rosca M12
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


