ANGUILA - Cabeza Guia Flexible Ancha 10mm M5 - 41001001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la aplicación - Tubo de instalación
Material - Metal
Calidad de material - Latón
Forma - Redondo
Conexión de rosca - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41001001
Ref.Sonepar
135999
EAN
8436030175029
Alcance de la aplicación:
Tubo de instalación
Material:
Metal
Calidad de material:
Latón
Forma:
Redondo
Conexión de rosca:
sí
Diámetro de bobina/anillo:
10 mm
Cabeza guía flexible ancha, Ø 10 mm, rosca M5
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


