ANGUILA - Cabeza Guia Flexible Standard 6mm M5

Estiare, S.A.
CopiarCopiar
ANGUILA - Cabeza Guia Flexible Standard 6mm M5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Alcance de la aplicación - Tubo de instalación

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Latón

  • Forma - Redondo

  • Conexión de rosca -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

41001000

Ref.Sonepar

3789

EAN

8436030175012

Alcance de la aplicación:

Tubo de instalación

Material:

Metal

Calidad de material:

Latón

Forma:

Redondo

Conexión de rosca:

Diámetro de bobina/anillo:

6 mm

Cabeza guía flexible estándar, Ø 6 mm, rosca M5

Un producto de ANGUILA

Descubra la serie ANGUILA