ANGUILA - Cabeza Guia Flexible Traccion (100Kg) 8mm M5 - 41002001

Estiare, S.A.
CopiarCopiar
ANGUILA - Cabeza Guia Flexible Traccion (100Kg) 8mm M5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Alcance de la aplicación - Tubo de instalación

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Latón

  • Forma de la cabeza - Anillo

  • Forma - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

41002001

Ref.Sonepar

161965

EAN

8436030175982

Alcance de la aplicación:

Tubo de instalación

Material:

Metal

Calidad de material:

Latón

Forma de la cabeza:

Anillo

Forma:

Redondo

Conexión de rosca:

sí

Diámetro de bobina/anillo:

8 mm

Cabeza guía flexible tracción (100 kg), Ø 8 mm, rosca M5

Un producto de ANGUILA

Descubra la serie ANGUILA