ANGUILA - Conjunto de Tres Cabezas Guia Flexible M5 - 41001005

Estiare, S.A.
CopiarCopiar
ANGUILA - Conjunto de Tres Cabezas Guia Flexible M5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Alcance de la aplicación - Tubo de instalación

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Latón

  • Conexión de rosca - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

41001005

Ref.Sonepar

245029

EAN

8436030175043

Alcance de la aplicación:

Tubo de instalación

Material:

Metal

Calidad de material:

Latón

Conexión de rosca:

sí

Conjunto 3 cabezas guia flexibles, Ø 6, 10 y 13 mm, rosca M5

Un producto de ANGUILA

Descubra la serie ANGUILA