ANGUILA - CONTENEDOR H620 - 45003000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Caja de laminación
Método de montaje - Independiente
Material - Acero
Diámetro máx. tambor de cable - 620 mm
Anchura máx. tambor de cable - 135 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
45003000
Ref.Sonepar
251066
EAN
8436030175210
Modelo:
Caja de laminación
Método de montaje:
Independiente
Material:
Acero
Diámetro máx. tambor de cable:
620 mm
Anchura máx. tambor de cable:
135 mm
Peso:
5 kg
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


