ANGUILA - CONTENEDOR H720 - 45004000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Caja de laminación
Método de montaje - Independiente
Material - Acero
Diámetro máx. tambor de cable - 720 mm
Anchura máx. tambor de cable - 155 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
45004000
Ref.Sonepar
266765
EAN
8436030175227
Modelo:
Caja de laminación
Método de montaje:
Independiente
Material:
Acero
Diámetro máx. tambor de cable:
720 mm
Anchura máx. tambor de cable:
155 mm
Peso:
5.6 kg
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


