ANGUILA - Contenedor VH580
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Caja de laminación
Método de montaje - Independiente
Material - Acero
Diámetro máx. tambor de cable - 580 mm
Anchura máx. tambor de cable - 80 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
45014000
Ref.Sonepar
144677
EAN
8436030176019
Modelo:
Caja de laminación
Método de montaje:
Independiente
Material:
Acero
Diámetro máx. tambor de cable:
580 mm
Anchura máx. tambor de cable:
80 mm
Peso:
3.6 kg
Un producto de ANGUILA
Descubra la serie ANGUILA


